STEINEL ITALIA SRL - STX067144 IR MICRO DALI2-APC INCASSO A MOLLE - 067144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 60 min
Max. Reichweite frontal - 3 m
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007841067144
Artikelnummer
STX067144
Herstellernummer
067144
Hersteller
STX
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
60 min
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Präsenzbereich:
4 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
2...1000 lx
Anzahl der Schaltzonen:
168
Max. Einschaltstrom:
10 A
Steuerstrom:
40 mA
Mit Alarmfunktion:
nein
Höhe:
69.1 mm
Tiefe:
69.1 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Durchmesser:
84.5 mm


