Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX066024 TRUE PRESENCE SENSORE SUPERFICIE IP - 066024

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX066024 TRUE PRESENCE SENSORE SUPERFICIE IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Präsenzmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841066024

Artikelnummer

STX066024

Herstellernummer

066024

Hersteller

STX

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

7.5 m

Max. Reichweite frontal:

7.5 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

15 m

Erfassungswinkel vertikal:

160...160 °

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

The world's first true presence detector! No unnecessary stay-ON times any more – no unnecessary electricity costs. Precision high-frequency measurement of the surrounding area provides 100 per-cent reliable detection. The True Presence detector reliablyidentifies whether persons are present or absent over an area of 64 m² – on the basis of the body's micro movements as well as human vital functions, such as breathing in and out, or shoulder movement. The new standard in building automation. Easy to control via app and Bluetooth.