STEINEL ITALIA SRL - STX064853 IR QUATTRO HD-2 KNX V3.5 SUPERFICIE - 064853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007841064853
Artikelnummer
STX064853
Herstellernummer
064853
Hersteller
STX
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
160...160 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
10 s


