Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX034672 IS 2140 ECO BIANCOO SENSORE - 034672

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX034672 IS 2140 ECO BIANCOO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 35 min

  • Max. Reichweite frontal - 14 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 140...140 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007841034672

Artikelnummer

STX034672

Herstellernummer

034672

Hersteller

STX

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

35 min

Max. Reichweite frontal:

14 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

140...140 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Unterkriechschutz:

ja

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

14 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

8 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

180...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

90...90 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Breite:

99 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

83 mm

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Simply child's play. Getting started with the classic sensor. The classic one, now with even more class. Infrared motion detector IS 2140 ECO for indoors and out, ideal for targeted detection close to buildings, 140° angle of coverage, reach up to 14 m, selectable time and twilight threshold, sensor swivels through 180° and tilts through 90° for exact adjustment of the detection zone.