STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I33S06 MAC 06 I MANICOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Maß - 6 mm
Schraubengewinde über die volle Länge - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210834665
Artikelnummer
SFZ9I33S06
Herstellernummer
9I33S06
Hersteller
SFZ
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Maß:
6 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Articolo della serie CZ4 costituito da manicotto di giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.