Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S08 BAR 08 I BARRA FILETTATA - 9I30S08

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S08 BAR 08 I BARRA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Linksgewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210834566

Artikelnummer

SFZ9I30S08

Herstellernummer

9I30S08

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Linksgewinde:

nein

Länge:

1000 mm

Articolo della serie CZ4 costituito da barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.