Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S06 BAR 06 I BARRA FILETTATA - 9I30S06

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S06 BAR 06 I BARRA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210834542

Artikelnummer

SFZ9I30S06

Herstellernummer

9I30S06

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

1000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Linksgewinde:

nein

Mit Schneiderillen:

nein

Articolo della serie CZ4 costituito da barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.