SPECIALCAVI - BDSSO60001ROM100 CABLE H1Z2Z2-K 1X6,00 RED IEMMEQU HAR EC - SO60001ROM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 1000 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
361 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449077532220
Artikelnummer
BDSSO60001ROM100
Herstellernummer
SO60001ROM100
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
1000 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


