Startseite

SPECIALCAVI - BDSSO40001ZRO CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 ROSSO IEMMEQU HAR D - SO40001ZRO

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSSO40001ZRO CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 ROSSO IEMMEQU HAR D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

EAN

7449078208223

Artikelnummer

BDSSO40001ZRO

Herstellernummer

SO40001ZRO

Hersteller

BDS

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

rot

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

H1Z2Z2-K - Cavo unipolare halogen free adatto al collegamento dei vari elementi degli impianti fotovoltaici e solari. Il cavo H1Z2Z2-K ha un’ottima resistenza ai raggi UV ed alle condizioni atmosferiche. Il funzionamento del cavo è stimato in circa 25 anni (EN 50618) ed il periodo previsto per un suo utilizzo ad una temperatura massima del conduttore di 120°C e ad una temperatura massima ambientale di 90°C è limitato a 20.000 ore. Per posa fissa all’esterno ed all’interno di fabbricati, senza protezione o dentro tubazioni in vista o incassate. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta. Presenza di acqua: condizione AD7. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 50618 EN 60228 EN 50395 EN 50618 EN 50618 EN 50395 EN 62230 EN 50618 EN 50396 EN 60228 EN 60811-401 EN 50618 EN 60811-504 EN 60811-505 EN 60811-506 EN 50618 EN 60811-403 EN 50396 EN 50618 EN 50618 EN 50289-4-17 metodo A EN 50618 EN 60068-2-78 EN 60811-503 EN 60332-1-2 EN 61034-2 (LT≥60%) EN 50525-1 EN 50618 EN 60216-1 EN 60216-2. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Dca- s2, d2, a1