SPECIALCAVI - BDSPRN2100M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X1,00 ECA - PRN2100M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Leitungs-Höhe ca. - 2.55 mm
Leitungs-Breite ca. - 5.3 mm
Außendurchmesser ca. - 2.6 mm
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Packung
100 M
EAN
7449077970343
Artikelnummer
BDSPRN2100M100
Herstellernummer
PRN2100M100
Hersteller
BDS
Ader-Zahl:
2
Leitungs-Höhe ca.:
2.55 mm
Leitungs-Breite ca.:
5.3 mm
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
rot/schwarz
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
rot
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kabelgeometrie:
flach
Gewicht:
31 kg/km


