Startseite
Nicht mehr in Produktion

SPECIALCAVI - BDSPRN2075M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,75 ECA - PRN2075M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSPRN2075M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,75 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Leitungs-Höhe ca. - 2.3 mm

  • Leitungs-Breite ca. - 4.8 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

7449077970336

Artikelnummer

BDSPRN2075M100

Herstellernummer

PRN2075M100

Hersteller

BDS

Ader-Zahl:

2

Leitungs-Höhe ca.:

2.3 mm

Leitungs-Breite ca.:

4.8 mm

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot/schwarz

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

rot

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kabelgeometrie:

flach

Piattina R-N - Cavo per collegamento e alimentazione in impianti Hi-Fi. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-13 IEC 60228 CEI 20-11 EU 50363. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Eca