SPECIALCAVI - BDSPRN2050M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,50 ECA - PRN2050M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Leitungs-Höhe ca. - 2 mm
Leitungs-Breite ca. - 4.2 mm
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
EAN
7449077970329
Artikelnummer
BDSPRN2050M100
Herstellernummer
PRN2050M100
Hersteller
BDS
Ader-Zahl:
2
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Leitungs-Breite ca.:
4.2 mm
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
rot/schwarz
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
rot
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kabelgeometrie:
flach


