SPECIALCAVI - BDSLYZ02508 CAVO LIYCY 8X0,25 CCA - LYZ02508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 230 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Nennspannung U - 400 V
Packung
100 M
EAN
7449076580475
Artikelnummer
BDSLYZ02508
Herstellernummer
LYZ02508
Hersteller
BDS
Nennspannung U0:
230 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Nennspannung U:
400 V
Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Schermato per trasmissione dati nell'elettronica, nei computer e per impianti di segnalamento, misura, comando e controllo. Offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche esterne e dimensioni contenute (bordo macchina). Adatto per ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.