SPECIALCAVI - BDSLXZ05004 CAVO LIYCY 4X2X0,50 CCA - LXZ05004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 230 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Nennspannung U - 400 V
Packung
100 M
EAN
7449071053226
Artikelnummer
BDSLXZ05004
Herstellernummer
LXZ05004
Hersteller
BDS
Nennspannung U0:
230 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Nennspannung U:
400 V
Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Multicoppie schermato sul totale, è adatto per trasmissione dati in impianti di segnalamento e controllo, dove è richiesta una protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche esterne e dimensioni contenute (bordo macchina). Adatto per ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.