SPECIALCAVI - BDSAHZ75422M100 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 2X0,75+4X0,22 - AHZ75422M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verkupfert
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449070714661
Artikelnummer
BDSAHZ75422M100
Herstellernummer
AHZ75422M100
Hersteller
BDS
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Nennspannung U:
750 V
Material Bewehrung:
Aluminium


