SPECIALCAVI - BDSAHZ02204M100 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 4X0,22 CCA - AHZ02204M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - verkupfert
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Material Bewehrung - Aluminium
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078000476
Artikelnummer
BDSAHZ02204M100
Herstellernummer
AHZ02204M100
Hersteller
BDS
Leiter-Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Material Bewehrung:
Aluminium
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V