Startseite

SOVIL SRL - SOV99084/09 MICRO-INCASSO CALPESTAB. D50 2W LED 4000 - 99084/09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588963414

Artikelnummer

SOV99084/09

Herstellernummer

99084/09

Hersteller

SOV

Incasso da pavimento, calpestabile. Struttura in alluminio pressofuso. Disco in acciaio inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Controscatola in termoplastico. Consumo: 2,5W. Flusso luminoso nominale: 189 lumen. Flusso luminoso reale: 160 lumen. Classe di efficienza energetica G Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 1 LED SMD 3535. Alimentazione 24V DC. Alimentatore non incluso Classe di protezione: IP67 Potenza massima lampade: 2,5W