Startseite

SOVIL SRL - SOV98088-40/16 PREMIER-PROIETTORE 25W LED 3000K (40?) - 98088-40/16

KopierenKopieren
SOVIL SRL - SOV98088-40/16 PREMIER-PROIETTORE 25W LED 3000K (40?)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588006890

Artikelnummer

SOV98088-40/16

Herstellernummer

98088-40/16

Hersteller

SOV

Proiettore orientabile in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro trasparente. Ottica: 40?. Consumo: 25W. Flusso luminoso nominale: 3340 lumen. Flusso luminoso reale: 3070 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 3000?K. Luce calda. Illuminazione con 9 LED SMD3535. Alimentazione: 230V. Grado di resistenza: IK08. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 25W