Startseite

SOVIL SRL - SOV98082/09 MICRO-INCASSO CALPESTAB. D38 2W LED 3000 - 98082/09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588544781

Artikelnummer

SOV98082/09

Herstellernummer

98082/09

Hersteller

SOV

Incasso da pavimento, calpestabile. Struttura in in alluminio pressofuso. Disco in acciaio inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Controscatola in termoplastico. Consumo: 2,5W. Flusso luminoso NOMINALE: 138 lumen. Flusso luminosoreale: 120 lumen. Classe di efficienza energetica: G Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Illuminazione con 1 LED SMD 3535. Alimentazione 24V DC. Alimentatore non incluso. Classe di protezione: IP67 Potenza massima lampade: 2,5W