Startseite

SOVIL SRL - SOV828/09 ROUTE-CALPESTAB. D110 ACCIAIO GU10 - 828/09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588946004

Artikelnummer

SOV828/09

Herstellernummer

828/09

Hersteller

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Anello di copertura in acciao inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile: max 500kg. Parabola riflettente in alluminio. Controscatola in termoplastico. Guarnizione siliconica e accessori per il fissaggio. Pressacavo PG11. Portalampada in porcellana con attacco GU10. Altezza lampada: max 65mm. Adatto esclusivamente per lampade a risparmio energergetico. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 11W