Startseite

SOVIL SRL - SOV226/06 ROUTE-CALPESTAB. D185 E27 - 226/06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588658068

Artikelnummer

SOV226/06

Herstellernummer

226/06

Hersteller

SOV

Incasso da pavimento, calpestabile, in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Parabola riflettente in alluminio. Pressacavo PG11. Controscatola in termoplastico e guarnizione siliconica. Altezza max lampade mm 145. Alimentazione 230V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 40W