Startseite

SONY - SONZSPS50B.CED CD-Player 2x2W Display UKW USB MP3 AuxIn - ZSPS50B.CED

KopierenKopieren
SONY - SONZSPS50B.CED CD-Player 2x2W Display UKW USB MP3 AuxIn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio/CD

  • Ausgangsleistung (Musik) - 4 W

  • Anzahl der Speicherplätze - 30

  • Anzahl der Kassettenlaufwerke - 0

  • Autoreverse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524992304

Artikelnummer

SONZSPS50B.CED

Herstellernummer

ZSPS50B.CED

Hersteller

SON

Ausführung:

Radio/CD

Ausgangsleistung (Musik):

4 W

Anzahl der Speicherplätze:

30

Anzahl der Kassettenlaufwerke:

0

Autoreverse:

nein

MP3:

ja

Farbe:

schwarz

CD-Boombox mit MW/UKW-Radio, 2x2W, USB-Wiedergabe und Audioeingang, Wiedergabe von CD/CD-R, konfigurieren Sie mit der Taste für den Direktzugriff 3 Sender, Kopfhöreranschluss, AC Adapter oder 6xCBatterie (nicht im Lieferumfang), Teleskopantenne, Maße: 300x125x210.5, Farbe: schwarz / In unterschiedlichen Farben erhältlich: blau, weiß oder schwarz