Sony - SONXR65A80LAEP OLEDTV 164cm UHD HDR 2xDVBT2/C/S GoogleT - XR65A80LAEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003107650
Artikelnummer
SONXR65A80LAEP
Herstellernummer
XR65A80LAEP
Hersteller
SON
Technologie:OLED, Bildschirmdiagonale sichtbar:164 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:65 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Prozessor-Typ:sonstige, Gewicht:24,2 kg, Breite:1448 mm, Höhe:862 mm, Tiefe:327 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F, Kompatibel mit Apple HomeKit, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


