Startseite

SONY - SONXR55A95KAEP OLEDTV 139cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV T - XR55A95KAEP

KopierenKopieren
SONY - SONXR55A95KAEP OLEDTV 139cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002262084

Artikelnummer

SONXR55A95KAEP

Herstellernummer

XR55A95KAEP

Hersteller

SON

Technologie:OLED, Bildschirmdiagonale sichtbar:139 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:55 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:100 Hz, Prozessor-Typ:sonstige, Gewicht:31 kg, Breite:1225 mm, Höhe:728 mm, Tiefe:280 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:G, Kompatibel mit Apple HomeKit, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G