SONY - SONXR50X90SPAEP LEDTV 126cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV XR - XR50X90SPAEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002262053
Artikelnummer
SONXR50X90SPAEP
Herstellernummer
XR50X90SPAEP
Hersteller
SON
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:126 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:50 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:100 Hz, Prozessor-Typ:sonstige, Gewicht:14,1 kg, Breite:1119 mm, Höhe:715 mm, Tiefe:286 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:G, Kompatibel mit Apple HomeKit, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


