SONY - SONXDRP1DBPW.CE7 Taschenradio,UKW,DAB,DAB+,KopfhArer,wei - XDRP1DBPW.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Internet-Radio - nein
Anzahl der Speicherplätze - 20
Packung
1 ST
EAN
4905524993226
Artikelnummer
SONXDRP1DBPW.CE7
Herstellernummer
XDRP1DBPW.CE7
Hersteller
SON
Ausführung:
sonstige
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
20
RDS:
ja
Mit Netzteil:
nein
Farbe:
weiß
Leistungsstarkes DAB/DAB+/UKW Taschenradio mit 20 Senderspeichern und LCDisplay, Kopfhörerbuchse, Digitalverstärker, leichtes tragbares Design, Monolautsprecher, Ausgangsleistung 1.5 W, Anschluss für Netzteil (USB Micro-B), USB (nur Ladefunktion), Warnmeldung bei niedrigem Akkustand, Lithium-Ionen Akku, Akkulaufzeit: 20 h (mit Kopfhörern), 15 h (mit Lautsprechern) Timer Sleep Timer (Abschaltautomatik), Abm. (BxHxT) 115 x 57 x 245 mm, Gewicht (inkl. Akku) 170 g


