SONY - SONXDRC1DBP.CED Radio,portable,DAB/DAB+,UKW,Uhr,LCD,Slee - XDRC1DBP.CED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Uhrenradio
DAB+ - ja
Farbe - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 2
Anzahl der Speicherplätze - 10
Packung
1 ST
EAN
4548736007604
Artikelnummer
SONXDRC1DBP.CED
Herstellernummer
XDRC1DBP.CED
Hersteller
SON
Ausführung:
Uhrenradio
DAB+:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
2
Anzahl der Speicherplätze:
10
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Mit Netzteil:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
nein


