Startseite

SONY - SONWISP600NW.CE7 KopfhArer,InEar,Bluet.4.1,NFC,USB,weiss - WISP600NW.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONWISP600NW.CE7 KopfhArer,InEar,Bluet.4.1,NFC,USB,weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Funk

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 20...20000 Hz

  • Lautstärkeregler - ja

  • Gewicht - 21 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736069497

Artikelnummer

SONWISP600NW.CE7

Herstellernummer

WISP600NW.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

Funk

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20...20000 Hz

Lautstärkeregler:

ja

Gewicht:

21 g

Ausführung:Funk, Tonqualität:Stereo, Frequenz:20...20000 Hz, Lautstärkeregler, Gewicht:21 g