Startseite

SONY - SONWHCH510B.CE7 KopfhArer BA1/4gel kabellos 30mm Bluet.5 - WHCH510B.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONWHCH510B.CE7 KopfhArer BA1/4gel kabellos 30mm Bluet.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Einohr-Kopfhörer - nein

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Tonqualität - Stereo

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736101425

Artikelnummer

SONWHCH510B.CE7

Herstellernummer

WHCH510B.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

Funk

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Einohr-Kopfhörer:

nein

Befestigungsart:

Kopfbügel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20...20000 Hz

Lautstärkeregler:

ja

Gewicht:

132 g

Farbe:

schwarz

Ausführung:Funk, Bauform:ohrumschließender Kopfhörer, Befestigungsart:Kopfbügel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:20...20000 Hz, Lautstärkeregler, Gewicht:132 g, Farbe:schwarz