Startseite

SONY - SONWFC500G.CE7 KopfhArer InEar Bluet.5.0 kabellos DSEE - WFC500G.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONWFC500G.CE7 KopfhArer InEar Bluet.5.0 kabellos DSEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - Earbud-Kopfhörer

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 20...20000 Hz

  • Lautstärkeregler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736130982

Artikelnummer

SONWFC500G.CE7

Herstellernummer

WFC500G.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

Funk

Bauform:

Earbud-Kopfhörer

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20...20000 Hz

Lautstärkeregler:

ja

Gewicht:

5.4 g

Farbe:

sonstige

Ausführung:Funk, Bauform:Earbud-Kopfhörer, Tonqualität:Stereo, Frequenz:20...20000 Hz, Lautstärkeregler, Gewicht:5,4 g, Farbe:sonstige