Startseite

SONY - SONWF1000XN.CE7 KopfhArer InEar kabellos Bluet.4.1 NFC - WF1000XN.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONWF1000XN.CE7 KopfhArer InEar kabellos Bluet.4.1 NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Funk

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 3...40000 Hz

  • Lautstärkeregler - ja

  • Gewicht - 71 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736063198

Artikelnummer

SONWF1000XN.CE7

Herstellernummer

WF1000XN.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

Funk

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

3...40000 Hz

Lautstärkeregler:

ja

Gewicht:

71 g

Ausführung:Funk, Tonqualität:Stereo, Frequenz:3...40000 Hz, Lautstärkeregler, Gewicht:71 g