Startseite

SONY - SONUBPX700B.EC1 BluRay Player,HDR,4KUHD,Wlan,USB,HDMI,sc - UBPX700B.EC1

KopierenKopieren
SONY - SONUBPX700B.EC1 BluRay Player,HDR,4KUHD,Wlan,USB,HDMI,sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blu-ray-Recorder - nein

  • Mit Festplatte - nein

  • Festplattenspeicherkapazität - 0 GB

  • Double Layer - ja

  • MP3 Wiedergabe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736062757

Artikelnummer

SONUBPX700B.EC1

Herstellernummer

UBPX700B.EC1

Hersteller

SON

Blu-ray-Recorder:

nein

Mit Festplatte:

nein

Festplattenspeicherkapazität:

0 GB

Double Layer:

ja

MP3 Wiedergabe:

ja

JPEG-Wiedergabe:

ja

DiVx Wiedergabe:

nein

WMA-Wiedergabe:

ja

USB-Medienwiedergabe:

ja

Farbe:

schwarz

DVB-T-Tuner:

nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

nein

DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):

nein

DVB-C2-Tuner:

nein

DVB-S-Tuner:

nein

DVB-S2-Tuner:

nein

DVB-C-Tuner:

nein

Anzahl der CI+-Einschübe:

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der USB-Ports:

1

Speicherkartensteckplatz:

nein

Geeignet für 3D-Darstellung:

ja

Konvertierung Full-HD zu 4K:

ja

Ethernet:

ja

HDMI-CEC:

ja

Leistungsaufnahme Betrieb:

15 W

Breite:

320 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

210 mm

Festplattenspeicherkapazität:0 GB, Double Layer, MP3 Wiedergabe, JPEG Wiedergabe, WMA-Wiedergabe, USB-Medienwiedergabe, Farbe:schwarz, Anzahl der CI+-Einschübe:0, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der USB-Ports:1, Geeignet für 3D-Darstellung, Konvertierung Full-HD zu 4K, Ethernet, HDMI-CEC, Leistungsaufnahme Betrieb:15 W, Breite:320 mm, Höhe:45 mm, Tiefe:210 mm