Startseite

SONY - SONSTRDH190.CEL Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5EingA - STRDH190.CEL

KopierenKopieren
SONY - SONSTRDH190.CEL Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5EingA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DAB+ - nein

  • Wi-Fi - nein

  • Mit Fernbedienung - ja

  • Musikleistung an 8 Ohm - 230 W

  • Sinusleistung an 8 Ohm - 200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736068124

Artikelnummer

SONSTRDH190.CEL

Herstellernummer

STRDH190.CEL

Hersteller

SON

DAB+:

nein

Wi-Fi:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Musikleistung an 8 Ohm:

230 W

Sinusleistung an 8 Ohm:

200 W

Anzahl der Programmspeicherplätze:

30

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

RDS:

ja

Frequenzanzeige:

digital

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Ethernet:

nein

Breite:

430 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

284 mm

Farbe:

schwarz

Musikleistung an 8 Ohm:230 W, Sinusleistung an 8 Ohm:200 W, Anzahl der Programmspeicherplätze:30, UKW, RDS, Frequenzanzeige:digital, Anzahl der analogen Eingänge:4, Anzahl der analogen Ausgänge:1, Anzahl der digitalen Eingänge:0, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:0, Mit Fernbedienung, Breite:430 mm, Höhe:133 mm, Tiefe:284 mm, Farbe:schwarz