Sony - SONSRSXV800B.CEL Party Lautsprecher Stereo 2Weg Karaoke B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003388189
Artikelnummer
SONSRSXV800B.CEL
Herstellernummer
SRSXV800B.CEL
Hersteller
SON
Farbe:schwarz, Standlautsprecher, Tragbar, Frequenz:20..20000 Hz, Anzahl der Wege:2, Bassreflexsystem, Lautstärkeregelung, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):IPX4, Breite:317 mm, Höhe:720 mm, Tiefe:375 mm


