Startseite

SONY - SONSRSXB100H.CE7 Lautsprecher kabellos Bluet. Freisprechf - SRSXB100H.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONSRSXB100H.CE7 Lautsprecher kabellos Bluet. Freisprechf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003518494

Artikelnummer

SONSRSXB100H.CE7

Herstellernummer

SRSXB100H.CE7

Hersteller

SON

Farbe:Silber, Standlautsprecher, Tragbar, Frequenz:20..20000 Hz, Anzahl der Wege:1, Lautstärkeregelung, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):IP67, Höhe:95 mm, Durchmesser:76 mm