Startseite

SONY - SONSRSULT70B.EU8 Lautsprecher kabellos Bluetooth 30hAkku - SRSULT70B.EU8

KopierenKopieren
SONY - SONSRSULT70B.EU8 Lautsprecher kabellos Bluetooth 30hAkku

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004587529

Artikelnummer

SONSRSULT70B.EU8

Herstellernummer

SRSULT70B.EU8

Hersteller

SON

Der ULT FIELD 7 ist ein tragbarer, robuster ULT POWER SOUND-Lautsprecher, der zu Hause oder unterwegs ausgezeichneten Schalldruck, tiefe Basse und kristallklare Details bietet. Seine wahre Power enthullt sich mit den zwei ULT-Sound-Modi, die auf Tastendruck verfugbar sind: Deep Bass fur tiefere Frequenzen mit mehr Resonanztiefe und Attack Bass fur Musik mit Schwung und Energie. Und mehrfarbige LED-Lichteffekte, die automatisch mit der Musik synchronisiert werden, sorgen fur die perfekte Stimmung zu jedemAnlass. Schlie?en Sie ein Mikrofon an, um eine Rede zu halten oder Spa? beim Karaoke zu haben. Stattdessen konnen Sie auch eine Gitarre anschlie?en und den ULT FIELD 7 als Gitarrenverstarker nutzen. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 30 Stunden spielt die Musik Tag und Nacht. Da er wasserfest, staubfest und rostbestandig ist, eignet er sich auch perfekt fur den Einsatz im Freien. Mit Multipoint Connection konnen Sie zwei Bluetooth-Gerate gleichzeitig mit dem ULT FIELD 7 verbinden und leicht zwischen den beiden wechseln. Die Funktion Party Connect koppelt ihn mit bis zu 100 kompatiblen Bluetooth-Lautsprechern und synchronisiert so Musik und Beleuchtung zu einem au?erst beeindruckenden Soundsystem. Mit spektakularem Sound, sonoren Bassen und kristallklaren Details ist der ULT FIELD 7 der ultimative tragbare Lautsprecher fur Fans des kraftigen Sounds.