Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Sony - SONSELP18200.AE NEX Objektiv,18-200mm F3,5-6,3 E-mount V

KopierenKopieren
Sony - SONSELP18200.AE NEX Objektiv,18-200mm F3,5-6,3 E-mount V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Fotoapparat

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524918977

Artikelnummer

SONSELP18200.AE

Herstellernummer

SELP18200.AE

Hersteller

SON

Geeignet für:

Fotoapparat

Brennweite: 18-200 mm (entspricht Kleinbildformat: 27-300 mm (Foto), 29-322 mm (Video) (16:9), Blende: F3,5-6,3 (kleinste Blende: F22-F40), integr. Bildstabilisator Optical SteadyShot mit Aktive Mode, Power Zoom integriert, variable Zoom-Geschwindigkeit,interner Schrittmotor für AF, Nahgrenze: 0,5 m, Vergrößerungsfaktor: x0,27 (APS-C), Filtergewinde: 62 mm, Maße: 93,2x99 mm (Weitwinkel), 93,2x174 mm (Weitwinkel), Gewicht: 649 g, AF für Videoaufnahme, optimiert für geräuscharme Videoaufnahme, Entfernungsencoder, Farbe: Schwarz