Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Sony - SONSEL35F18.AE Objektiv NEX,35mm Fixbrennweite, F1.8,in

KopierenKopieren
Sony - SONSEL35F18.AE Objektiv NEX,35mm Fixbrennweite, F1.8,in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Fotoapparat

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524894912

Artikelnummer

SONSEL35F18.AE

Herstellernummer

SEL35F18.AE

Hersteller

SON

Geeignet für:

Fotoapparat

35 mm E-Mount Standard-Objektiv, Blende: F1,8 (kleinste Blende: F22), integr. optischer Bildstabilisator, Brennweite: 35 mm (entspricht APS-C: 52,5 mm), AF Linear Motor (Inner Focus), Bildwinkel: 44°, min. Fokus Nahgrenze: 0,3 m, Abbildungsmaßstab (max.): x0,15, Filtergewinde: 49 mm, Maße: 62,2x45 mm, Gewicht: 155 g, mitgeliefertes Zubehör: Sonnenblende (ALC-SH112), Objektivschutzkappe und Bajonettschutzkappe, Farbe: Schwarz