Startseite

SONY - SONSEL20F28.AE NEX Objektiv,20mm F2,8 E-Weitwinkelobjek - SEL20F28.AE

KopierenKopieren
SONY - SONSEL20F28.AE NEX Objektiv,20mm F2,8 E-Weitwinkelobjek

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Fotoapparat

  • Teleobjektiv - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524923216

Artikelnummer

SONSEL20F28.AE

Herstellernummer

SEL20F28.AE

Hersteller

SON

Geeignet für:

Fotoapparat

Teleobjektiv:

ja

F2,8/20 mm E-Mount Sony Objektiv, Superweitwinkel-Objektiv speziell für den Einsatz an Sony NEX Kameras (E-Mount) konzipiert, geeignet für Innen- und Panorama Aufnahmen, Brennweite: 20 mm (entspricht Kleinbildformat: 30 mm), Blende: F2,8 (kleinste Blende: F16), interner Schrittmotor für AF, Nahgrenze: 0,2 m, Vergrößerungsfaktor: x0,12, Filtergewinde: 49 mm, Maße: 62,6×20,4 mm, Gewicht: 69 g, Lieferung inkl.: ALC-SH113 (Gegenlichtblende) und Objektivschutz (vorne u. hinten)