Startseite

Sony - SONNWE394R.CEW MP3 Walkman 8GB TFT Disp. WMA FM Tuner U - NWE394R.CEW

KopierenKopieren
Sony - SONNWE394R.CEW MP3 Walkman 8GB TFT Disp. WMA FM Tuner U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Festspeicherkapazität - 8 GB

  • Mit Radio - ja

  • Cardreader - nein

  • USB-Anschluss - ja

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736020917

Artikelnummer

SONNWE394R.CEW

Herstellernummer

NWE394R.CEW

Hersteller

SON

Festspeicherkapazität:

8 GB

Mit Radio:

ja

Cardreader:

nein

USB-Anschluss:

ja

Farbe:

rot

Festspeicherkapazität:8 GB, Mit Radio, USB-Anschluss, Farbe:rot