SONY - SONNWA105G.CEW MP3 AudioWalkman 16GB 3.6''LCD Bt NFC DS - NWA105G.CEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festspeicherkapazität - 16 GB
Mit Farbdisplay - ja
Mit Radio - nein
USB-Anschluss - ja
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4548736103849
Artikelnummer
SONNWA105G.CEW
Herstellernummer
NWA105G.CEW
Hersteller
SON
Festspeicherkapazität:
16 GB
Mit Farbdisplay:
ja
Mit Radio:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
grün
Festspeicherkapazität:16 GB, Mit Farbdisplay, USB-Anschluss, Farbe:grün


