SONY - SONMDRZX310L.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar bla - MDRZX310L.AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 10...24000 Hz
Kabellänge - 1.2 m
Lautstärkeregler - nein
Packung
1 ST
EAN
4905524942163
Artikelnummer
SONMDRZX310L.AE
Herstellernummer
MDRZX310L.AE
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
10...24000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
125 g
Farbe:
blau
Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:10...24000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:125 g, Farbe:blau


