Startseite

SONY - SONMDRZX310APR.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar Fer - MDRZX310APR.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONMDRZX310APR.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar Fer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 10...24000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524942194

Artikelnummer

SONMDRZX310APR.CE7

Herstellernummer

MDRZX310APR.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

10...24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

125 g

Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:10...24000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:125 g