SONY - SONMDRZX310APB.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar Fer - MDRZX310APB.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Einohr-Kopfhörer - nein
Befestigungsart - Kopfbügel
Tonqualität - Stereo
Packung
1 ST
EAN
4905524942170
Artikelnummer
SONMDRZX310APB.CE7
Herstellernummer
MDRZX310APB.CE7
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Einohr-Kopfhörer:
nein
Befestigungsart:
Kopfbügel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
10...24000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
125 g
Farbe:
schwarz


