SONY - SONMDRZX110W.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db weiss - MDRZX110W.AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 12...22000 Hz
Kabellänge - 1.2 m
Lautstärkeregler - nein
Packung
1 ST
EAN
4905524937787
Artikelnummer
SONMDRZX110W.AE
Herstellernummer
MDRZX110W.AE
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
12...22000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
120 g
Farbe:
weiß
Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:12...22000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:120 g, Farbe:weiß


