Startseite

SONY - SONMDRZX110P.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db pink - MDRZX110P.AE

KopierenKopieren
SONY - SONMDRZX110P.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db pink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 12...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524937794

Artikelnummer

SONMDRZX110P.AE

Herstellernummer

MDRZX110P.AE

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

12...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

120 g

Farbe:

sonstige

Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:12...22000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:120 g, Farbe:sonstige