Startseite

SONY - SONMDRZX110B.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db schwarz - MDRZX110B.AE

KopierenKopieren
SONY - SONMDRZX110B.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 12...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524930184

Artikelnummer

SONMDRZX110B.AE

Herstellernummer

MDRZX110B.AE

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

12...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

120 g

Farbe:

schwarz

Ausführung:mit Kabel, Bauform:ohrumschließender Kopfhörer, Tonqualität:Stereo, Frequenz:12...22000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:120 g, Farbe:schwarz