Startseite

SONY - SONMDRZX110APP.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB - MDRZX110APP.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONMDRZX110APP.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Frequenz - 12...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

  • Lautstärkeregler - nein

  • Gewicht - 120 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524937961

Artikelnummer

SONMDRZX110APP.CE7

Herstellernummer

MDRZX110APP.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Frequenz:

12...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

120 g

Farbe:

sonstige

Geschlossen, dynamischer Kopfhörer mit Headsetfunktion, 30 mm Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, In-Line-Mikrofon-Kabel für Smartphones, geeignet für Walkman, iPod oder andere MP3-Player, Farbe: Pink