Startseite

SONY - SONMDRZX110APB.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB - MDRZX110APB.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONMDRZX110APB.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Einohr-Kopfhörer - nein

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Tonqualität - Stereo

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524930221

Artikelnummer

SONMDRZX110APB.CE7

Herstellernummer

MDRZX110APB.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Einohr-Kopfhörer:

nein

Befestigungsart:

Kopfbügel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

12...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

120 g

Farbe:

schwarz

Geschlossen, dynamischer Kopfhörer mit Headsetfunktion, 30 mm Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, In-Line-Mikrofon-Kabel für Smartphones, geeignet für Walkman, iPod oder andere MP3-Player, Farbe: Schwarz