Startseite

SONY - SONMDRZ1R.WW2 KopfhArer BA1/4gel 3m 100dB schwarz - MDRZ1R.WW2

KopierenKopieren
SONY - SONMDRZ1R.WW2 KopfhArer BA1/4gel 3m 100dB schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 4...120000 Hz

  • Kabellänge - 3 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736037571

Artikelnummer

SONMDRZ1R.WW2

Herstellernummer

MDRZ1R.WW2

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

4...120000 Hz

Kabellänge:

3 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

385 g

Ausführung:mit Kabel, Bauform:ohrumschließender Kopfhörer, Impedanz:64...64 Ohm, Befestigungsart:Kopfbügel, Tonqualität:Stereo, Max. Schalldruckpegel:100 dB, Frequenz:4...120000 Hz, Kabellänge:3 m, Gewicht:385 g, Farbe:schwarz